{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Fator de correção para vc | 1,5 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202280 8 | |
EAN/GTIN | 4045197116406 | |
Número do fabricante | 202280 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de MDI DIN 6535 HA 8
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
36,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | 27 mm |
Revestimento | TiAlN | AlCrN |
Anel colorido | sem | sem |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | 7,8 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |