{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202290 8 | |
EAN/GTIN | 4045197865885 | |
Número do fabricante | 202290 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 8
sob pedido
Em stock
263 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 742 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
628 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 300 peças em stock
21,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
592 peças em stock
32,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |