{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202277 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197880376 | |
Número do fabricante | 202277 1,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 1,8mm
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | AlCrN | Sin revestimiento | AlCrN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
⌀ haste Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |