{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202277 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197880369 | |
Número do fabricante | 202277 1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 1,5
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
311 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Número de dentes Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ haste Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |