Minifresa de MDI 5,5

N.º do artigo: 202264 5,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
338 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5,5 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Haste HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202264 5,5
EAN/GTIN 4045197864444
Número do fabricante 202264 5,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  5,5

Minifresa de MDI 5,5

sob pedido
Em stock
338 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
31,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
31,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
40,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
323 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
41,45 €
29,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Comprimento total L 45 mm 57 mm 57 mm 57 mm 45 mm 54 mm 54 mm 50 mm
Refrigeração interior no não não não no no no no
Norma Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica
Haste HB con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Óleo de corte MDI VHM VHM VHM MDI MDI MDI MDI
Tipo de produto Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta