Minifresa de MDI 9,7

N.º do artigo: 202264 9,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 9,7 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202264 9,7
EAN/GTIN 4045197864536
Número do fabricante 202264 9,7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  9,7

Minifresa de MDI 9,7

sob pedido
Em stock
97 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
22,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste HB com h6 HB com h6 HB com h6
Forma da haste HB HB HB
⌀ das lâminas DC 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
Tipo N N N
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta