Minifresa de MDI 2

N.º do artigo: 202264 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 685 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 2 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Haste HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,011 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202264 2
EAN/GTIN 4045197864376
Número do fabricante 202264 2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  2

Minifresa de MDI 2

sob pedido
Em stock
1 685 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
39,36 €
27,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin verde verde
Comprimento total L 45 mm 45 mm 38 mm 38 mm 50 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica
⌀ das lâminas DC 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Comprimento da lâmina Lc 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Ângulo espiral 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau
Número de dentes Z 3 3 3 3 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta