{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,8 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202010 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380854 | |
Número do fabricante | 202010 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 20
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
298,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
221,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | 74 mm |
Revestimento | DLC | sem revestimento |
⌀ de exposição D1 | 19,8 mm | 19 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | 60 mm |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,18 mm | 0,28 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |