{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 58 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,8 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,14 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202010 16 | |
EAN/GTIN | 4062406380847 | |
Número do fabricante | 202010 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 16
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
207,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
136,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | sem revestimento |
⌀ de exposição D1 | 15,8 mm | 15 mm |
Comprimento total L | 108 mm | 108 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,12 mm | 0,2 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |