Fresa de MDI 3

N.º do artigo: 201735 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 20 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Projeção L1 incl. exposição 14 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido 0,008 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido 0,01 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201735 3
EAN/GTIN 4045197746238
Número do fabricante 201735 3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Geometria especial para processamento de alumínio e plástico.

Aplicación:

Ângulo de corte de dupla ação, especialmente concebido para o processamento de alumínio.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  3

Fresa de MDI 3

sob pedido
Em stock
177 peças em stock
54,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
42,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
17,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
31,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
637 peças em stock
31,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
40,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
21,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
40,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
38,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
41,96 €
34,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Ângulo espiral 20 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 42 grau 38 grau
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 h10 h6 h6 h6 e8 h6 e8 e6
Número de dentes Z 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
⌀ haste Ds 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta