{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 25 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido | 0,065 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 201735 10 | |
EAN/GTIN | 4045197588432 | |
Número do fabricante | 201735 10 |