Fresa de raio HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

N.º do artigo: 194302 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Raio R 1,5 mm
Comprimento total L 49 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 750 N/mm2 0,006 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 194302 3
EAN/GTIN 4045197110046
Número do fabricante 194302 3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Alumínio > 10% Si
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Geometria de corte frontal para imersão.
Para as mais altas exigências de desempenho de corte.

Nota:

Para fresar ranhuras semicirculares ou para recortes com transição de raio.
Adequada como fresa de cópia e para construção de moldes.
fz para ap 0,05×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta