{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 19 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Raio R | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 194302 19 | |
EAN/GTIN | 4045197110206 | |
Número do fabricante | 194302 19 |