Fresa de chavetas 25,5X8

N.º do artigo: 194010 25,5X8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × LC h11 × e8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Perfil de fresagem: de dentes cruzados
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25,5 mm
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Perfil de fresagem de dentes cruzados
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 10
Sentido de avanço horizontal
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
para chavetas semirredondas DIN 6888 8,0×10,0 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa para ranhuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 194010 25,5X8
EAN/GTIN 4045197109330
Número do fabricante 194010 25,5X8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

De corte na circunferência, com dentes helicoidais alternados.
As superfícies laterais são retificadas e, como tal, não prendem na peça de trabalho.
Superfície com tratamento especial.

Nota:

Para fresar ranhuras de chavetas semirredondas conforme DIN 6888 ou para fresar fendas pequenas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta