{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 19,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Perfil de fresagem | de dentes cruzados | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 10 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
para chavetas semirredondas DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 194010 19,5X4 | |
EAN/GTIN | 4045197109255 | |
Número do fabricante | 194010 19,5X4 |