Fresa de desbaste HPC de HSS-PM GARANT Master Titan 25/4,0

N.º do artigo: 192940 25/4,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Titan
⌀ das lâminas DC 25 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Norma DIN 844
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 5
Raio de corte R1 4 mm
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 45 mm
Projeção L1 incl. exposição 63 mm
⌀ de exposição D1 24 mm
Comprimento total L 121 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 0,055 mm
Anel colorido rosa
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192940 25/4,0
EAN/GTIN 4062406300364
Número do fabricante 192940 25/4,0

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfil de cordão inovador e geometria otimizada do espaço entre dentes para um alto volume de aparas elevado com máxima segurança processual. Maior vida útil através do alinhamento preciso da refrigeração interna nas arestas de corte.

Ventaja:

Novo material de corte; solucionador de problemas para condições de processamento instáveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta