{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Titan | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 63 mm | |
⌀ de exposição D1 | 24 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192940 25/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406300357 | |
Número do fabricante | 192940 25/2,0 |