{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HRF | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 69 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197363022 | |
Número do fabricante | 192855 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HPC HSS-E SPM 8
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
64,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
38,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
54,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
69,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
28,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | azul | verde | verde | azul | verde | verde |
Comprimento total L | 69 mm | 61 mm | 69 mm | 61 mm | 69 mm | 69 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | 11 mm | 19 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Óleo de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Ângulo espiral | 30 grau | 25 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 38 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |