{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HRF | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192855 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108289 | |
Número do fabricante | 192855 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HPC HSS-E SPM 12
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
85,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
53,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
52,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
70,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
86,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
296 peças em stock
38,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 90 grau | 90 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | azul | verde | verde | azul | verde | verde |
Comprimento total L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Haste | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B com h6 |
Óleo de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |