{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 106 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191620 8 | |
EAN/GTIN | 4045197104007 | |
Número do fabricante | 191620 8 |