Fresa com encabadouro 6

N.º do artigo: 191620 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 5
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS Co 8
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 56 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,01 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191620 6
EAN/GTIN 4045197103994
Número do fabricante 191620 6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de múltiplas arestas de corte. Livre na parte frontal ao centro.

Ventaja:

Particularmente adequada para trabalhar em locais profundos ou de difícil acesso ou para fresagem de grandes secções numa só operação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta