{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 24 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30-40 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191500 24 | |
EAN/GTIN | 4045197103024 | |
Número do fabricante | 191500 24 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro HSS-Co8 24
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
72,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
72,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
76,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
82,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
72,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30-40 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,042 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |