{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 22 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30-40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191500 22 | |
EAN/GTIN | 4045197103017 | |
Número do fabricante | 191500 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ k10 DC: 22mm
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
52,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
77,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
87,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
131,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
82,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
55,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | sem | sem | amarelo | sem | sem | sem |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ das lâminas DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |
Tipo | N | N | W | N | N | N |