{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191360 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197101969 | |
Número do fabricante | 191360 1,8 |