{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197102171 | |
Número do fabricante | 191360 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Minifresa HSS-Co8 12
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
29,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
68,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
34,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 58 mm | 110 mm | 110 mm | 58 mm |
Haste | HB com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |