{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,008 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191320 3 | |
EAN/GTIN | 4045197101655 | |
Número do fabricante | 191320 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro 3
sob pedido
Em stock
362 peças em stock
21,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
15,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
18,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
543 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
557 peças em stock
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30-40 grau | 30-40 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |