Fresa com encabadouro HSS-Co8, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 3mm

N.º do artigo: 191280 3
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,003 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 191280 3
Copiar
EAN/GTIN 4045197101488
Copiar
Número do fabricante 191280 3
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
83
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
28
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
25
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
23
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
23
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
55
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica.

Nota:

Como fresa de furos oblongos (tolerância e8) ou como fresa com encabadouro.
Desempenho de corte 50% superior
em comparação com as fresas com 2arestas de corte.
Espaços entre dentes maiores do que as fresas com encabadouro de múltiplas arestas (adequada para material macio). Para fresar ranhuras de chaveta.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person