{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 69 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191260 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101341 | |
Número do fabricante | 191260 8,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro HSS-Co8 8,5
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
20,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
16,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30-40 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | k10 |