{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 7 mm | |
Comprimento total L | 51 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191260 2 | |
EAN/GTIN | 4045197101228 | |
Número do fabricante | 191260 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro HSS-Co8 2
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
15,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
7,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
8,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
436 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tipo | N | N | N | N | N |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |