{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191250 4 | |
EAN/GTIN | 4045197101013 | |
Número do fabricante | 191250 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 4
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
35,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
16,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
19,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
39,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 844 B | DIN 844 |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Óleo de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30-40 grau | 30 grau |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |