Fresa com encabadouro HSS-PM 3,5

N.º do artigo: 191250 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Comprimento total L 54 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,004 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191250 3,5
EAN/GTIN 4045197101006
Número do fabricante 191250 3,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Alumínio > 10% Si
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica.
Para as mais altas exigências de desempenho de corte.

Nota:

Como fresa de furos oblongos (tolerância e8) ou como fresa com encabadouro.
Desempenho de corte 50% superior
em comparação com as fresas com 2arestas de corte.
Espaços entre dentes maiores do que as fresas com encabadouro de múltiplas arestas (adequada para material macio). Para fresar ranhuras de chaveta.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa com encabadouro HSS-PM 3,5

Fresa com encabadouro HSS-PM 3,5

sob pedido
Em stock
103 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
16,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
19,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin
Haste DIN 1835 B con h6 HB con h6 HB con h6
⌀ das lâminas DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Comprimento da lâmina Lc 10 mm 6 mm 10 mm
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau
Número de dentes Z 3 3 3
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta