{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191250 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101020 | |
Número do fabricante | 191250 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 4,5
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
16,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
19,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sin | sin | sin |
⌀ das lâminas DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,007 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |