Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm

N.º do artigo: 191070 7,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de lâminas ativas Z (no perímetro): 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 7,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Comprimento total L 60 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,016 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de furos oblongos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191070 7,5
EAN/GTIN 4045197099822
Número do fabricante 191070 7,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Geometria de corte frontal para imersão.
Alternativa económica.

Vantagem:

Para fresar ranhuras de chaveta ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7,5mm

Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm

sob pedido
Em stock
48 peças em stock
17,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
12,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
29,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
24,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do chanfro de canto 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
Anel colorido sem sem sem sem
Norma DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Comprimento da lâmina Lc 10 mm 10 mm 10 mm 16 mm
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 e8 e8
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,016 mm 0,016 mm 0,016 mm 0,016 mm
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta