{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 17 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191070 17 | |
EAN/GTIN | 4045197099976 | |
Número do fabricante | 191070 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de furos oblongos HSS-Co8 17
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
45,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
33,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
78,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
64,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 123 mm |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,046 mm |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |