Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10,5mm

N.º do artigo: 191070 10,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de lâminas ativas Z (no perímetro): 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de furos oblongos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191070 10,5
EAN/GTIN 4045197099891
Número do fabricante 191070 10,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Geometria de corte frontal para imersão.
Alternativa económica.

Vantagem:

Para fresar ranhuras de chaveta ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 10,5mm

Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10,5mm

sob pedido
Em stock
114 peças em stock
25,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
19,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
49,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2 2 2
Revestimento TiAlN sem revestimento TiAlN
Refrigeração interior não não não
Norma DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 e8
Tipo N N N
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta