{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância de ⌀ nominal | js14 | |
Número de dentes Z | 1 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,13 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 190730 4X60 | |
EAN/GTIN | 4045197098672 | |
Número do fabricante | 190730 4X60 |