Fresa 10X80

N.º do artigo: 190730 10X80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento js14 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Tolerância de ⌀ nominal: js14
  • Número de dentes Z: 1
  • Ângulo espiral: 30
  • Sentido de avanço: Horizontal, inclinado y vertical

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 5
Tolerância de ⌀ nominal js14
Número de dentes Z 1
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste Mango cilíndrico con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,13 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 190730 10X80
EAN/GTIN 4045197098726
Número do fabricante 190730 10X80

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
120
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Geometria das arestas especial para alumínio e plástico.
De corte na circunferência e frontalmente com apenas uma aresta de corte.

Aplicación:

Para recortar fendas em portas e janelas de alumínio ou plástico em fresadoras especiais de alta velocidade (Elu, Haffner, etc.).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta