{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 160 mm | |
Largura do corte | 3,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1834 A | |
Perfil de fresagem | de dentes cruzados | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
⌀ do furo H7 | 40 mm | |
Número de dentes Z | 48 | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 185500 160X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197097736 | |
Número do fabricante | 185500 160X3,5 |