Fresa de disco estreita 50X1,6

N.º do artigo: 185500 50X1,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×largura js16×k11 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1834 A
  • Perfil de fresagem: de dentes cruzados
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: js16

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Largura do corte 1,6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 5
Norma DIN 1834 A
Perfil de fresagem de dentes cruzados
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal js16
⌀ do furo H7 16 mm
Número de dentes Z 22
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Refrigeração interior não
Modelo da haste com perfuração
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 185500 50X1,6
EAN/GTIN 4045197097309
Número do fabricante 185500 50X1,6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
19
Aço < 750 N/mm²
P
19
Aço < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Fresa circular de metal com corte de três lados, com furo central e ranhura de chaveta. Com dentes helicoidais alternados: devido aos dentes com chanfro alternado, esta fresa corta muito suavemente, mesmo em cortes profundos.

Aplicación:

Para fresar chavetas ou cortar, se as superfícies laterais da peça de trabalho exigirem uma superfície precisa e limpa.

Nota:

fz para ae = 0,1 × D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta