{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 160 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 52 mm | |
⌀ do furo | 22 mm | |
Número de dentes Z | 28 | |
Número de orifícios arrastadores | 5 | |
⌀ do furo arrastador | 4,4 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 43,5 mm | |
adaptador adequado | 179902 160 | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Equipamento | HM | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 179930 160X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887122 | |
Número do fabricante | 179930 160X3 |