{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 125 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 42 mm | |
⌀ do furo | 22 mm | |
Número de dentes Z | 26 | |
Número de orifícios arrastadores | 5 | |
⌀ do furo arrastador | 4,4 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 31,5 mm | |
adaptador adequado | 179902 125 | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Equipamento | HM | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 179930 125X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887115 | |
Número do fabricante | 179930 125X3 |