Folha de serra circular 125X3

N.º do artigo: 179925 125X3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Equipamento: HM

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

125 mm
Espessura 3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HM
profundidade máxima de corte ae máx. 42 mm
⌀ do furo 22 mm
Número de dentes Z 16
Número de orifícios arrastadores 5
⌀ do furo arrastador 4,4 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 31,5 mm
adaptador adequado 179902 125
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,025 mm
Equipamento HM
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179925 125X3
EAN/GTIN 4045197887085
Número do fabricante 179925 125X3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
150
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Folha de serra circular de metal duro GARANT para cortes de serra extra profundos. Passo irregular das folhas de serra para garantir um funcionamento suave. Recomendamos a entrada radial para minimizar as vibrações e aumentar a vida útil da ferramenta.
Substrato de metal duro. Forma de dente e número de dentes especialmente concebidos para o processamento de alumínio.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta