Folha de serra circular 100X3

N.º do artigo: 179925 100X3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Equipamento: HM

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

100 mm
Espessura 3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HM
profundidade máxima de corte ae máx. 32 mm
⌀ do furo 16 mm
Número de dentes Z 16
Número de orifícios arrastadores 4
⌀ do furo arrastador 4,4 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 25,5 mm
adaptador adequado 179907 63; 80; 100
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,02 mm
Equipamento HM
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179925 100X3
EAN/GTIN 4045197887078
Número do fabricante 179925 100X3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
150
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Folha de serra circular de metal duro GARANT para cortes de serra extra profundos. Passo irregular das folhas de serra para garantir um funcionamento suave. Recomendamos a entrada radial para minimizar as vibrações e aumentar a vida útil da ferramenta.
Substrato de metal duro. Forma de dente e número de dentes especialmente concebidos para o processamento de alumínio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta