Adaptador de lâmina de serra 40/50

N.º do artigo: 179907 40/50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de folha de serra Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da haste com rosca
Refrigeração interior sim
L1 35 mm
Comprimento total Ltot. 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Rosca de alojamento M M12
Número de furos de fixação 3
Círculo primitivo dos furos de fixação 17,5 mm
Conjunto de parafusos tensores 219985 (TX15;4,2 Nm)
Tipo de produto Alojamento para folhas de serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179907 40/50
EAN/GTIN 4045197942067
Número do fabricante 179907 40/50

Descrição

Ejecución:

Revestimento Ni para uma melhor proteção contra o desgaste.

Aplicación:

Juntamente com folhas de serra circular para sistema de serras. Para fresar chavetas ou cortar.

Nota:

Para alojamento de adaptador de folha de serra com rosca, ver parte 3 do catálogo. Produto sucessor do n.º 179905.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta