{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | com rosca | |
Refrigeração interior | sim | |
L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
Número de furos de fixação | 4 | |
Círculo primitivo dos furos de fixação | 25,5 mm | |
Conjunto de parafusos tensores | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Tipo de produto | Alojamento para folhas de serra |
Número do artigo | 179907 63/80/100 | |
EAN/GTIN | 4045197942074 | |
Número do fabricante | 179907 63/80/100 |