{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 350 mm | |
Espessura | 3,4 mm | |
Óleo de corte | HM | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 84 | |
Divisão t | 13,1 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2;4 | |
⌀ do furo arrastador | 8;12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Equipamento | HM | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 179700 350X40M | |
EAN/GTIN | 4045197096197 | |
Número do fabricante | 179700 350X40M |