{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 300 mm | |
Espessura | 3,2 mm | |
Óleo de corte | HM | |
⌀ do furo | 30 mm | |
Número de dentes Z | 72 | |
Divisão t | 13,1 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2;2 | |
⌀ do furo arrastador | 7;11 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 42;63 mm | |
indicado para marca de serra | Kaltenbach | |
Equipamento | HM | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 179700 300X30M | |
EAN/GTIN | 4045197096166 | |
Número do fabricante | 179700 300X30M |