{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 315 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 100 | |
Divisão t | 10 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177450 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197095640 | |
Número do fabricante | 177450 315X3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra circular grosso 315X3 |
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
135,05 €
124,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Divisão t | 10 mm | 10 mm |
Número de dentes Z | 100 | 100 |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | 2; 4 |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm |