Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Folha de serra circular grosso 275X2,5

N.º do artigo: 177450 275X2,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

275 mm
Espessura 2,5 mm
Óleo de corte HSS
⌀ do furo 40 mm
Número de dentes Z 110
Divisão t 8 mm
Número de orifícios arrastadores 2; 4
⌀ do furo arrastador 8; 12 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 55; 64 mm
indicado para marca de serra Eisele; Trennjäger
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 177450 275X2,5
Número do fabricante 177450 275X2,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Design preciso e boa qualidade a um preço razoável. A superfície vaporizada protege contra a incrustação de material.

Aplicación:

Em máquinas em funcionamento lento (aprox. 50 rpm).
Passo dos dentes t: (Forma de dente).
  • 4 mm (BW) – Para perfis e tubos com 1,0 – 1,5 mm de espessura de parede.
  • 5/6 mm (Hz) – Para perfis médios, tubos e material sólido com 1,5 – 20 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 7/8 mm (Hz) – Para perfis espessos e material sólido até aprox. 50 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 10 – 16 mm (Hz) – Para secções transversais extra espessas e material sólido acima de 50 mm.

Nota:

  • Para aços inoxidáveis (p. ex., V2A), a velocidade de corte e a lubrificação corretas são essenciais (ver especificações no manual de maquinagem, n.º 110020).
  • Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta