{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 250 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 32 mm | |
Número de dentes Z | 160 | |
Divisão t | 5 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8,5; 11 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 45; 63 mm | |
indicado para marca de serra | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177250 250X2/K | |
Número do fabricante | 177250 250X2/K |